KS TOOLS CLASSIC Innensechskant-Doppel-Gelenkschlüssel SW 8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00485893
EAN: 4042146165874
Herstellernummer: 517.0343
KS TOOLS CLASSIC Innensechskant-Doppel-Gelenkschlüssel SW 8 x 10 mm
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 190 Gramm
ProfiltiefeT1 8.7 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8x10
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Außenmaß B2 14.9 Millimeter
Außenmaß B1 15.0 Millimeter
ProfiltiefeT2 10.1 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_047
Profil1 Innen6-kant
Gesamtlänge L in mm 225.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen