• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 11%

KS TOOLS CLASSIC TX-Doppel-Gelenkschlüssel, T30xT40

Artikelnummer:  
Z00485881 
EAN:  
4042146070635 
Herstellernummer:  
517.0317 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 17,78 €
15,86 €

Netto 13,33 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 11%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 14.8 Millimeter
Außenmaß B2 14.8 Millimeter
Gesamtlänge 225.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 225.0
Gewicht 150 Gramm
Gewicht in g 150 Gramm
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil TORX®
Profil1 TORX®
Profiltiefe 8.7 Millimeter
Profiltiefe T1 8.7 Millimeter
Profiltiefe T2 8.7 Millimeter
ProfiltiefeT2 8.7 Millimeter
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Schlüsselweite in TORX T30 x T40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben