CLASSIC TX-E-Doppel-Gelenkschlüssel, E14xE16

Artikelnummer: Z00485887
EAN: 4042146070697
Herstellernummer: 517.0333
CLASSIC TX-E-Doppel-Gelenkschlüssel, E14xE16
Inkl. Steuern: 13,28 € VE 1 Stück Netto 11,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E14 x E16
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Außenmaß B1 (mm) 19.1
Außenmaß B2 (mm) 20.9
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 190
Gesamtlänge L in mm 245.0
Hauptkatalogseite K15I_046
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen