KS TOOLS CLASSIC TX-E-Doppel-Gelenkschlüssel SW E18 x E20

Artikelnummer: Z00485888
EAN: 4042146070703
Herstellernummer: 517.0334
KS TOOLS CLASSIC TX-E-Doppel-Gelenkschlüssel SW E18 x E20
Inkl. Steuern: 14,84 € VE 1 Stück Netto 12,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 22.8 Millimeter
Schlüsselweite in E-TORX E18 x E20
Profil1 E-TORX®
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Gewicht in g 270 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_046
Gesamtlänge L in mm 255.0
Außenmaß B1 21.9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen