Doppelendbohrer HSS-G, 3,4 x 14 x 52 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185398
EAN: 3165140148061
Herstellernummer: 2608597586
Bosch
Doppelendbohrer HSS-G, 3,4 x 14 x 52 mm, 10er-Pack
UVP: 31,82 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 10 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-G, Durchmesser: 3,4 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 52 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, zweispiralig, geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen, für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z.B. Nietloch- oder Gewindebohrungen), mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen, Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.025
Bohrerdurchmesser (mm) 3.40
Durchmesser (d) (mm) 3,40
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 53
Arbeitslänge (L1) mm 14
Gesamtlänge (L2) mm 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen