Doppelendbohrer HSS-G, 4,2 x 14 x 55 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185402
EAN: 3165140148108
Herstellernummer: 2608597590
Bosch
Doppelendbohrer HSS-G, 4,2 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
UVP: 31,82 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 10 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-G, Durchmesser: 4,2 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 55 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, zweispiralig, geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen, für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z.B. Nietloch- oder Gewindebohrungen), mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen, Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.035
Bohrerdurchmesser (mm) 4.20
Durchmesser (d) (mm) 4,20
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 53
Arbeitslänge (L1) mm 14
Gesamtlänge (L2) mm 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen