Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 4,5 x 17 x 58 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185403
EAN: 3165140148115
Herstellernummer: 2 608 597 591
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 4,5 x 17 x 58 mm, 10er-Pack
UVP: 31,33 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 11,78 € 10 Stück pro Packung Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-G, Durchmesser: 4,5 mm, Arbeitslänge: 17 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, zweispiralig, geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen, für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z.B. Nietloch- oder Gewindebohrungen), mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen, Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 5 Millimeter
Abmessung Länge 95 Millimeter
Volumen 0.025 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 53 Millimeter
Durchmesser (D) mm 4,50
Bohrerdurchmesser 4.50
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 17 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 58 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Bruttogewicht 0.060 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Nettogewicht 0.060 Kilogramm
Durchmesser (D) 4.5 Millimeter
Spezifikation 4.5 x 17 x 58 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge 58
Spartenbezeichnung 74

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]