Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185409
EAN: 3165140182300
Herstellernummer: 2 608 597 597
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
UVP: 46,79 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 17,60 € 10 Stück pro Packung Netto 14,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-G, Durchmesser: 5,5 mm, Arbeitslänge: 19 mm, Gesamtlänge: 66 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, zweispiralig, geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen, für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z.B. Nietloch- oder Gewindebohrungen), mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen, Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrerdurchmesser 5.50
Abmessung Länge 123 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 5,50
Gesamtlänge (L2) 66 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 19 Millimeter
Abmessung Breite 83 Millimeter
Volumen 0.082 Kubikdezimeter
SOL Date 19.07.2002
Spezifikation 5.5 x 19 x 66 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.100 Kilogramm
Durchmesser (D) 5.5 Millimeter
Gesamtlänge 66
Bruttogewicht 0.100 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]