PROJAHN Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm

Artikelnummer: Z00004228
EAN: 4000146451359
Herstellernummer: 451350
PROJAHN Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm
Brutto Set-Preis 18,58 € Netto 15,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-Co

  • Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit
  • Der Bohrer kann sich nach Durchstoßen des Bleches nicht fangen
  • Rechtsschneidend
  • Kreuzanschliff = selbstziehend
  • Hauptsächlich für Handbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412, Form C, Kreuzanschliff
L 52
Ø 3,5 Millimeter
Toleranz h8
Spitzenwinkel 135°
L2 14
Material HSS-Co
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]