Doppelendbohrer HSS-Co 4,1 mm

Artikelnummer: Z00004230
EAN: 4000146451410
Herstellernummer: 451410
Doppelendbohrer HSS-Co 4,1 mm
Inkl. Steuern: 24,25 € VE 10 Stück Netto 20,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-Co

  • Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit
  • Der Bohrer kann sich nach Durchstoßen des Bleches nicht fangen
  • Rechtsschneidend
  • Kreuzanschliff = selbstziehend
  • Hauptsächlich für Handbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135°
Toleranz h8
Ø (mm) 4,1
Ausspitzung DIN 1412, Form C, Kreuzanschliff
Material HSS-Co
L2 14
L 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen