Doppelendbohrer HSS-G 3,3 mm

Artikelnummer: Z00001886
EAN: 4000146453308
Herstellernummer: 45330
Doppelendbohrer HSS-G 3,3 mm
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 10 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelendbohrer HSS-G Werksnorm

  • Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit
  • Umfang rundgeschliffen (keine Fasen)
  • Der Bohrer kann sich nach Durchstoßen des Bleches nicht fangen
  • Wichtig für die Nieten: die Bohrung wird nicht aufgeweitet
  • Rechtsschneidend
  • Hauptsächlich für Handbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135°
Toleranz h8
Ø (mm) 3,3
Ausspitzung DIN 1412, Form A, Kreuzanschliff
Material HSS
L2 11
L 49

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen