Doppelnippel kurz G 1/4 x G 3/8, Messing mit Konus 45 Grad EN 560 6x10mm

Artikelnummer: Z00036139
EAN: 4030875099379
Herstellernummer: 185.053
Doppelnippel kurz G 1/4 x G 3/8, Messing mit Konus 45 Grad EN 560 6x10mm
Inkl. Steuern: 1,33 € VE 1 Stück Netto 1,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Außengewinde · mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · Außengewinde kurz EN 560 Material Messing Technische Daten: Betriebstemperatur -10°C bis +90°C · Einbaulage: beliebig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde mm 13,16 x 16,66
Außengewinde (”) G 1/4 x G 3/8
Anschluss 13,16 x 16,66 mm (1/4 x 3/8")
Betriebsdruck (bar) (P1) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen