Doppelnippel kurz G 3/8 x G 1/2, Messing mit Konus 45 Grad EN 560 10x13mm

Artikelnummer: Z00036141
EAN: 4030875099393
Herstellernummer: 185.075
Doppelnippel kurz G 3/8 x G 1/2, Messing mit Konus 45 Grad EN 560 10x13mm
Inkl. Steuern: 1,51 € VE 1 Stück Netto 1,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Außengewinde · mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · Außengewinde kurz EN 560 Material Messing Technische Daten: Betriebstemperatur -10°C bis +90°C · Einbaulage: beliebig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde mm 16,66 x 20,95 Millimeter
Anschluss 16,66 x 20,95 mm (3/8 x 1/2")
Betriebsdruck (P1) 63 Bar (Luftdruck)
Außengewinde G 3/8 x G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen