Parker 10M22C8OMLOS 90°-Winkeleinschraubstutzen

Artikelnummer: Z00317513
Herstellernummer: 10M22C8OMLOS
Parker 10M22C8OMLOS 90°-Winkeleinschraubstutzen
Inkl. Steuern: 17,87 € VE 1 Stück Netto 15,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

C8OMLO - 90°-Winkeleinschraubstutzen - Metr. Einschraubzapfen - O-Ring + Kammerring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser Rohr 1 mm 14, 15, 16
Gewinde Metrisch M22X1.5
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 5/8
Typ 90°-Winkeleinschraubstutzen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen