Parker 12-16C4OMLOS 90° - Winkeleinschraubstutzen

Artikelnummer: Z00317530
Herstellernummer: 12-16C4OMLOS
Parker 12-16C4OMLOS 90° - Winkeleinschraubstutzen
Inkl. Steuern: 31,93 € VE 1 Stück Netto 26,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

C4OMLO - 90° - Winkeleinschraubstutzen - BSPP - O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 90° - Winkeleinschraubstutzen
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 3/4
Gewinde BSPP 1
Außendurchmesser Rohr 1 mm 18, 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen