Parker 16V4OMXS 45° Einschraubstutzen

Artikelnummer: Z00318056
Herstellernummer: 16V4OMXS
Parker 16V4OMXS 45° Einschraubstutzen
Inkl. Steuern: 30,45 € VE 1 Stück Netto 25,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

V4OMX - 45° Einschraubstutzen - Zöll. Einschraubzapfen - BSPP - O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 45° Einschraubstutzen/ O-Ring
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 1
Außendurchmesser Rohr 1 mm 25
Gewinde BSPP 1-11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen