Parker 20-16C4OMLOS 90° - Winkeleinschraubstutzen

Artikelnummer: Z00317586
Herstellernummer: 20-16C4OMLOS
Parker
Parker 20-16C4OMLOS 90° - Winkeleinschraubstutzen
Inkl. Steuern: 45,11 € VE 1 Stück Netto 37,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

C4OMLO - 90° - Winkeleinschraubstutzen - BSPP - O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde BSPP 1
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 1 1/4
Außendurchmesser Rohr 1 mm 28, 30, 32
Typ 90° - Winkeleinschraubstutzen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen