Parker 6 AOEL6-S 90°-Winkeleinschraubstutzen

Artikelnummer: Z00317640
Herstellernummer: 6 AOEL6-S
Parker
Parker 6 AOEL6-S 90°-Winkeleinschraubstutzen
Inkl. Steuern: 16,07 € VE 1 Stück Netto 13,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

AOEL6 - 90°-Winkeleinschraubstutzen - einstellbar, UN/UNF Einschraubzapfen - O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Metrisch 9/16-18
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 5/16, 3/8
Außendurchmesser Rohr 1 mm 8, 10
Typ 90°-Winkeleinschraubstutzen, einstellbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen