Parker 8 VTX-S Einschraubstutzen

Artikelnummer: Z00318288
Herstellernummer: 8 VTX-S
Parker 8 VTX-S Einschraubstutzen
Inkl. Steuern: 17,24 € VE 1 Stück Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

37° Bördel-Verschraubungen VMTX - 45° Einschraubstutzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser Rohr 1 mm 12
Typ VMTX - 45° Einschraubstutzen
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen