Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 1/4 Gew. 2 R 1/4

Artikelnummer: Z00328649
EAN: 4047322272681
Herstellernummer: 1252.61
Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 1/4 Gew. 2 R 1/4
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde konisch Gewinde 1 R 1/4 Gewinde 2 R 1/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 R 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 1/4 / L1 27,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 14 / L2 11,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 R 1/4
Gewinde 1 R 1/4
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 14
L3 11,0
L2 11,0
L1 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen