Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 1/2 Gew. 2 R 1/2

Artikelnummer: Z00328654
EAN: 4047322272742
Herstellernummer: 1252.66
Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 1/2 Gew. 2 R 1/2
Inkl. Steuern: 2,53 € VE 1 Stück Netto 2,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde konisch Gewinde 1 R 1/2 Gewinde 2 R 1/2 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 R 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 1/2 / L1 35,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 22 / L2 14,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druck max. 60 bar
Gewinde 1 R 1/2
L2 14,0
Gewinde 2 R 1/2
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 22
L3 14,0
L1 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen