Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 1

Artikelnummer: Z00328656
EAN: 4047322272773
Herstellernummer: 1252.68
Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 1
Inkl. Steuern: 5,65 € VE 1 Stück Netto 4,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde konisch Gewinde 1 R 3/4 Gewinde 2 R 1 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 R 1 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 3/4 / L1 42,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 34 / L2 19,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 34
Gewinde 1 R 3/4
L2 19,0
Druck max. 60 bar
L1 42,5
L3 16,5
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Gewinde 2 R 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen