Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 3/4

Artikelnummer: Z00328657
EAN: 4047322272766
Herstellernummer: 1252.69
Doppelgewindenippel, Außengew. kon. Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 3/4
Inkl. Steuern: 4,19 € VE 1 Stück Netto 3,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde konisch Gewinde 1 R 3/4 Gewinde 2 R 3/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 R 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 3/4 / L1 40,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 27 / L2 16,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 R 3/4
Gewinde 1 R 3/4
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 27
L3 16,5
L2 16,5
L1 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen