Doppelgewindenippel, Außengew. kon., n. ISO 7-1 Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 3/4

Artikelnummer: Z00329055
EAN: 4047322064941
Herstellernummer: 252.304-ES
Doppelgewindenippel, Außengew. kon., n. ISO 7-1 Gew. 1 R 3/4 Gew. 2 R 3/4
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde konisch, nach ISO 7-1 Gewinde 1 R 3/4 Gewinde 2 R 3/4 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 R 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 3/4 / L1 51,5 / SW 32 / L2 30,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 R 3/4
Gewinde 1 R 3/4
SW 32
L2 30,0
L1 51,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen