Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/8

Artikelnummer: Z00328835
EAN: 4047322063746
Herstellernummer: 252 D
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/8
Inkl. Steuern: 1,56 € VE 1 Stück Netto 1,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 M5 Gewinde 2 G 1/8 / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 1/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 M5 / L1 17,0 / SW 14 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 14
Gewinde 2 G 1/8
Gewinde 1 M5
L1 17,0
L2 12,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen