Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 3/8 Gew. 2 G 3/4

Artikelnummer: Z00328855
EAN: 4047322064071
Herstellernummer: 252.04/S
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 3/8 Gew. 2 G 3/4
Inkl. Steuern: 3,68 € VE 1 Stück Netto 3,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 3/8 Gewinde 2 G 3/4 / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 3/8 / L1 36,0 / SW 32 / L2 24,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 36,0
L2 24,0
SW 32
Gewinde 2 G 3/4
Gewinde 1 G 3/8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen