Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1 1/2 Gew. 2 G 2

Artikelnummer: Z00328867
EAN: 4047322064279
Herstellernummer: 252.07/4-1
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1 1/2 Gew. 2 G 2
Inkl. Steuern: 14,95 € VE 1 Stück Netto 12,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1 1/2 Gewinde 2 G 2 / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1 1/2 / L1 44,5 / SW 62 / L2 27,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 2
Gewinde 1 G 1 1/2
SW 62
L2 27,0
L1 44,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen