Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/8 Gew. 2 G 1/4

Artikelnummer: Z00328905
EAN: 4047322065009
Herstellernummer: 252.34
Riegler
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/8 Gew. 2 G 1/4
Inkl. Steuern: 1,51 € VE 1 Stück Netto 1,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/8 Gewinde 2 G 1/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 G 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/8 / L1 19,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 17 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1/4
Gewinde 1 G 1/8
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 17
L3 6,0
L2 8,0
L1 19,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen