Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 3/8 links Gew. 2 G 3/8 links

Artikelnummer: Z00328908
EAN: 4047322065030
Herstellernummer: 252.37
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 3/8 links Gew. 2 G 3/8 links
Inkl. Steuern: 8,26 € VE 1 Stück Netto 6,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 3/8 links Gewinde 2 G 3/8 links / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 3/8 links / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 3/8 links / L1 37,0 / SW 17 / L2 24,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 3/8 links
Gewinde 1 G 3/8 links
SW 17
L2 24,0
L1 37,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen