Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 3/8

Artikelnummer: Z00328910
EAN: 4047322065177
Herstellernummer: 252.62
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 3/8
Inkl. Steuern: 1,54 € VE 1 Stück Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/4 Gewinde 2 G 3/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 G 3/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/4 / L1 22,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 20 / L2 9,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
L1 22,0
Gewinde 1 G 1/4
SW 20
L2 9,0
Gewinde 2 G 3/8
Druck max. 60 bar
L3 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen