Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 1/2

Artikelnummer: Z00328911
EAN: 4047322065184
Herstellernummer: 252.63
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 1/2
Inkl. Steuern: 7,54 € VE 1 Stück Netto 6,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/4 Gewinde 2 G 1/2 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 G 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/4 / L1 24,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 25 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1/2
Gewinde 1 G 1/4
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 25
L3 8,0
L2 10,0
L1 24,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen