Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/2 Gew. 2 G 1/2

Artikelnummer: Z00328914
EAN: 4047322065214
Herstellernummer: 252.66
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/2 Gew. 2 G 1/2
Inkl. Steuern: 2,40 € VE 1 Stück Netto 2,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/2 Gewinde 2 G 1/2 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 G 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/2 / L1 26,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / Bezeichnung Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch / max. Druck 60 bar / SW 25 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 10,0
Bezeichnung Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch
Gewinde 2 G 1/2
Gewinde 1 G 1/2
L1 26,5
L3 10,0
SW 25
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen