Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/8 Gew. 2 G 3/8

Artikelnummer: Z00329015
EAN: 4047322063715
Herstellernummer: 252 B/1-ES
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/8 Gew. 2 G 3/8
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/8 Gewinde 2 G 3/8 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 G 3/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/8 / L1 25,0 / SW 19 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 3/8
Gewinde 1 G 1/8
SW 19
L2 16,0
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen