Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 M5

Artikelnummer: Z00329016
EAN: 4047322063739
Herstellernummer: 252 C-ES
Riegler
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 M5
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 M5 Gewinde 2 M5 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 M5 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 M5 / L1 13,0 / SW 7 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 M5
Gewinde 1 M5
SW 7
L2 8,0
L1 13,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen