Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/8

Artikelnummer: Z00329017
EAN: 4047322063753
Herstellernummer: 252 D-ES
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/8
Inkl. Steuern: 9,67 € VE 1 Stück Netto 8,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 M5 Gewinde 2 G 1/8 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 G 1/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 M5 / L1 17,0 / SW 14 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 12,0
SW 14
L1 17,0
Gewinde 1 M5
Gewinde 2 G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen