Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/4

Artikelnummer: Z00329018
EAN: 4047322063777
Herstellernummer: 252 E-ES
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 G 1/4
Inkl. Steuern: 11,53 € VE 1 Stück Netto 9,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 M5 Gewinde 2 G 1/4 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 G 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 M5 / L1 21,0 / SW 17 / L2 14,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1/4
Gewinde 1 M5
SW 17
L2 14,0
L1 21,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen