Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 1/2

Artikelnummer: Z00329021
EAN: 4047322064002
Herstellernummer: 252.02/S-ES
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/4 Gew. 2 G 1/2
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/4 Gewinde 2 G 1/2 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 G 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/4 / L1 27,0 / SW 24 / L2 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1/2
Gewinde 1 G 1/4
SW 24
L2 18,0
L1 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen