Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/2 Gew. 2 G 1

Artikelnummer: Z00329027
EAN: 4047322064156
Herstellernummer: 252.06/S-ES
Riegler
Doppelgewindenippel, Außengew. zyl. Gew. 1 G 1/2 Gew. 2 G 1
Inkl. Steuern: 22,26 € VE 1 Stück Netto 18,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/2 Gewinde 2 G 1 / Doppelgewindenippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Gewinde 2 G 1 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/2 / L1 40,0 / SW 36 / L2 24,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1
Gewinde 1 G 1/2
SW 36
L2 24,0
L1 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen