Doppelgewindenippel G1/4 a. G1/4 a. zylindr. DIN EN ISO

Artikelnummer: Z00328850
EAN: 4047322063937
Herstellernummer: 252.01
Doppelgewindenippel G1/4 a. G1/4 a. zylindr. DIN EN ISO
Inkl. Steuern: 6,62 € VE 1 Stück Netto 5,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1/4 Gewinde 2 G 1/4 / Doppelnippel G 1/4 / Gewinde 2 G 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1/4 / L1 23,0 / SW 17 / L2 14,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1/4
Gewinde 1 G 1/4
SW 17
L2 14,0
L1 23,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen