Doppelgewindenippel G1 a. G1 a. , zylindr. DIN EN ISO

Artikelnummer: Z00328861
EAN: 4047322064200
Herstellernummer: 252.07/2
Doppelgewindenippel G1 a. G1 a. , zylindr. DIN EN ISO
Inkl. Steuern: 5,78 € VE 1 Stück Netto 4,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 1 Gewinde 2 G 1 / Doppelnippel G 1 / Gewinde 2 G 1 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 1 / L1 42,5 / SW 36 / L2 26,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1
Gewinde 1 G 1
SW 36
L2 26,0
L1 42,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen