Doppelgewindenippel G3/4 a. G1 a. , zylindr. DIN EN ISO 228-1Messing CW614NSW 36

Artikelnummer: Z00328860
EAN: 4047322064187
Herstellernummer: 252.07/1
Doppelgewindenippel G3/4 a. G1 a. , zylindr. DIN EN ISO 228-1Messing CW614NSW 36
Inkl. Steuern: 10,57 € VE 1 Stück Netto 8,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 3/4 Gewinde 2 G 1 / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 1 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 3/4 / L1 40,0 / SW 36 / L2 24,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 1
Gewinde 1 G 3/4
SW 36
L2 24,0
L1 40,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen