Doppelgewindenippel G3/4 a. G3/4 a. zylindr. DIN EN ISO

Artikelnummer: Z00328859
EAN: 4047322064163
Herstellernummer: 252.07
Riegler
Doppelgewindenippel G3/4 a. G3/4 a. zylindr. DIN EN ISO
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Gewinde 1 G 3/4 Gewinde 2 G 3/4 / Doppelgewindenippel / - aus Messing - / Gewinde 2 G 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 G 3/4 / L1 33,0 / SW 32 / L2 21,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 G 3/4
Gewinde 1 G 3/4
SW 32
L2 21,0
L1 33,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen