Doppelgewindenippel, kon., n. ISO 7-1 Gew. 1 R 1 Gew. 2 R 1

Artikelnummer: Z00321596
EAN: 4047322064958
Herstellernummer: 252.305
Riegler
Doppelgewindenippel, kon., n. ISO 7-1 Gew. 1 R 1 Gew. 2 R 1
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgewindenippel, konisch, nach ISO 7-1 Gewinde 1 R 1 Gewinde 2 R 1 / Doppelnippel R 1 (konisch) / Gewinde 2 R 1 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 R 1 / L1 47,5 / SW 41 / L2 28,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 2 R 1
Gewinde 1 R 1
SW 41
L2 27,5
L1 47,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen