Doppelnippel, 6-kant Gew. G 2 L1 mm 65,0

Artikelnummer: Z00329094
EAN: 4047322068956
Herstellernummer: 262.09-ES
Doppelnippel, 6-kant Gew. G 2 L1 mm 65,0
Inkl. Steuern: 12,98 € VE 1 Stück Netto 10,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelnippel, 6-kant Gewinde G 2 L1 mm 65,0 / Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 65,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 63 / L2 26,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 63
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 66,9
L2 26,0
Gewinde G 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen