Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 1/2 Außengew. 2 G 1/4

Artikelnummer: Z00329155
EAN: 4047322069564
Herstellernummer: 268.04-ES
Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 1/2 Außengew. 2 G 1/4
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außen- gewinde 1 G 1/2 Außen- gewinde 2 G 1/4 / Doppelnippel, reduziert / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 38,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außen-gewinde 1 G 1/2 / Außen-gewinde 2 G 1/4 / SW 23 / L2 13,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde 1 G 1/2
Außengewinde (”) Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außen- gewinde 2 G 1/4
SW 24
L2 13,0
L1 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen