Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 3/4 Außengew. 2 G 1/2

Artikelnummer: Z00329158
EAN: 4047322069595
Herstellernummer: 268.07-ES
Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 3/4 Außengew. 2 G 1/2
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außen- gewinde 1 G 3/4 Außen- gewinde 2 G 1/2 / Doppelnippel, reduziert / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 44,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außen-gewinde 1 G 3/4 / Außen-gewinde 2 G 1/2 / SW 29 / L2 16,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde 1 G 3/4
Außengewinde (”) Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außen- gewinde 2 G 1/2
SW 29
L2 16,0
L1 42,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen