Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 1 1/4 Außengew. 2 G 1

Artikelnummer: Z00329162
EAN: 4047322069632
Herstellernummer: 268.11-ES
Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außengew. 1 G 1 1/4 Außengew. 2 G 1
Inkl. Steuern: 7,88 € VE 1 Stück Netto 6,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelnippel, reduziert, 6-kant Außen- gewinde 1 G 1 1/4 Außen- gewinde 2 G 1 / Doppelnippel, reduziert / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 51,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außen-gewinde 1 G 1 1/4 / Außen-gewinde 2 G 1 / SW 45 / L2 19,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde 1 G 1 1/4
Außen- gewinde 2 G 1
L2 18,5
SW 45
L1 51,0
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen