Einstecknippel NW 2,7push-in f. Schlauch 4mm Messing vernickelt Betriebsdruck

Artikelnummer: Z00325736
EAN: 4047322207539
Herstellernummer: 243.09/10-N
Einstecknippel NW 2,7push-in f. Schlauch 4mm Messing vernickelt Betriebsdruck
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstecknippel push-in NW 2,7, Messing vernickelt Bezeichnung Nippel push in, 4 mm SW mm 10 / Einstecktüllen und Nippel NW 2,7 / Messing vernickelt / Bezeichnung Nippel push in, 4 mm / SW 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung Nippel push-in, 4 mm
SW 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen