Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 6 L1 mm 35,0

Artikelnummer: Z00329485
EAN: 4047322162579
Herstellernummer: N 54
Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 6 L1 mm 35,0
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss Rohr- Außen- Ø mm 6 L1 mm 35,0 / Gerade Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 12 / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 35,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 12 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
SW 1 12
SW 12
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 35,0
Rohr-Außen-D 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen