Gerade Verschraubung Edelstahl 1.4571 Rohr-Außen 6mm f. Drücke max. 315bar

Artikelnummer: Z00329373
EAN: 4047322128209
Herstellernummer: ES 54
Gerade Verschraubung Edelstahl 1.4571 Rohr-Außen 6mm f. Drücke max. 315bar
Inkl. Steuern: 11,67 € VE 1 Stück Netto 9,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 6 für Drücke bar 315 / Gerade Verschraubung / Standard - Edelstahl 1.4571 - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 39,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 39,0
PN 315
Rohr-Außen-D 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen